出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比50周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36安全率1.0付属品軸端キーブレーキブレーキ付質量(kg)19.4寸法L(mm)-寸法H(mm)160保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)110寸法S(mm)28寸法D(mm)150寸法E(mm)70寸法C(mm)105寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法M(mm)165寸法N(mm)137寸法I(mm)-寸法J(mm)28寸法G(mm)18寸法K(mm)26寸法Q(mm)42寸法R(mm)57.5寸法U(mm)4塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)-出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)455寸法KD(mm)27寸法QK(mm)36周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法KLB(mm)138寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8