出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比15
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フランジ形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)15.2
寸法L(mm)356
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)22
寸法D(mm)150
寸法C(mm)100.5
寸法T(mm)6
寸法W(mm)6
寸法K(mm)20
寸法Q(mm)36
寸法U(mm)3.5
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)170
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)185
寸法LZ(mm)12
寸法KD(mm)27
寸法QK(mm)32
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LA(mm)225
寸法LE(mm)3
寸法LG(mm)12
寸法LL(mm)309.5
寸法LR(mm)46.5
寸法DD(mm)193
寸法DC(mm)92.5
極数(P)4
寸法KLB(mm)-
寸法LLB(mm)-
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8