出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)15.2寸法L(mm)356保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)22寸法D(mm)150寸法C(mm)100.5寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法K(mm)20寸法Q(mm)36寸法U(mm)3.5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)170寸法LB(mm)-寸法LC(mm)185寸法LZ(mm)12寸法KD(mm)27寸法QK(mm)32周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)225寸法LE(mm)3寸法LG(mm)12寸法LL(mm)309.5寸法LR(mm)46.5寸法DD(mm)193寸法DC(mm)92.5極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8