GM-SPF-1.5kw-1/25 ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機 11986467

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)1.5減速比25注文コード11986467品番GM-SPF-1.5kw-1/25
参考基準価格(税別)¥325,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)34.1寸法L(mm)428保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)32寸法D(mm)175寸法C(mm)119寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法K(mm)30寸法Q(mm)50寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)180寸法LB(mm)-寸法LC(mm)205寸法LZ(mm)15寸法KD(mm)27寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)250寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16寸法LL(mm)364寸法LR(mm)64寸法DD(mm)221.5寸法DC(mm)102.5極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする