出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比160周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋外付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)40.7寸法L(mm)436寸法H(mm)230保護構造屋外形定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)150寸法E(mm)107.5寸法C(mm)145寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)15寸法M(mm)250寸法N(mm)187寸法I(mm)265寸法J(mm)45寸法G(mm)22寸法K(mm)32寸法Q(mm)60寸法R(mm)80寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.3始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法QK(mm)55周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8