GM-SP-0.75kw-1/5 屋外形 ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機 11987255

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
減速比5
出力(kW)0.75
ブレーキブレーキなし
取付方式脚取付形
内容量1台注文コード11987255品番GM-SP-0.75kw-1/5 屋外形
参考基準価格(税別)¥214,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比5周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋外付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)15.2寸法L(mm)356寸法H(mm)160保護構造屋外形定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)85寸法S(mm)22寸法D(mm)150寸法E(mm)75寸法C(mm)100寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法Z(mm)10寸法M(mm)170寸法N(mm)109寸法I(mm)-寸法J(mm)25寸法G(mm)15寸法K(mm)20寸法Q(mm)36寸法R(mm)50寸法U(mm)3.5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法QK(mm)32周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11987255
2025-08-06
用途: 食品機械
製造業

故障による交換ねため購入しましたり以前の取付穴の位置が合うか心配でしたがバッチリ合いました。

対象商品 : 11985392
2017-11-24
用途: 工作機械の駆動用
個人のお客様

シャフトの太さをもう少し太くして、長さをもう少し長くした方が、使い易い。当日、遅くとも翌日出荷にして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする