出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋外付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)44.9寸法L(mm)473寸法H(mm)227保護構造屋外形定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)115寸法S(mm)32寸法D(mm)206寸法E(mm)102.5寸法C(mm)140寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)12寸法M(mm)230寸法N(mm)141寸法I(mm)262寸法J(mm)35寸法G(mm)18寸法K(mm)30寸法Q(mm)50寸法R(mm)65寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8