曜日別特売
GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/12.5 ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機 11989102

ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送80日以内出荷とは
内容量1台減速比12.5注文コード11989102品番GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/12.5
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比12.5周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形 フェースマウント共用ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品出力軸保護カバー、特殊座金ブレーキブレーキなし質量(kg)35.1寸法L(mm)574寸法H(mm)166保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)158モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)45寸法D(mm)206寸法B(mm)150寸法C(mm)83寸法T(mm)48.8寸法W(mm)14寸法P(mm)140寸法M(mm)324寸法N(mm)206寸法K(mm)23寸法Q(mm)67塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)115寸法LB(mm)-寸法NB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)40寸法QK(mm)30周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5寸法CA(mm)65寸法CB(mm)149寸法SL(mm)158寸法MB(mm)-寸法CC(mm)250寸法CL(mm)1.95寸法SD(mm)63極数(P)4寸法MD(mm)17.5寸法MS(mm)M20寸法QC(mm)47.5寸法QD(mm)45.4寸法ZL(mm)21寸法ZS(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする