出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比20周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形 フェースマウント共用ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品出力軸保護カバー、特殊座金ブレーキブレーキなし質量(kg)15.4寸法L(mm)403寸法H(mm)114保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)114モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)30寸法D(mm)150寸法B(mm)106寸法C(mm)57寸法T(mm)33.3寸法W(mm)8寸法P(mm)98寸法M(mm)233寸法N(mm)150寸法K(mm)18寸法Q(mm)46塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)85寸法LB(mm)-寸法NB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)24寸法QK(mm)22周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)4寸法CA(mm)45寸法CB(mm)101寸法SL(mm)114寸法MB(mm)-寸法CC(mm)170寸法CL(mm)1.35寸法SD(mm)44極数(P)4寸法MD(mm)10.5寸法MS(mm)M12寸法QC(mm)31.4寸法QD(mm)30.4寸法ZL(mm)13寸法ZS(mm)18