ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
三菱電機
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
12.5
注文コード
11989276
品番
GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/12.5 屋外
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
12.5
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形 フェースマウント共用
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
付属品
出力軸保護カバー、特殊座金
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
27.3
寸法L(mm)
481
寸法H(mm)
136
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
寸法A(mm)
134
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
68
寸法T(mm)
38.3
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
116
寸法M(mm)
271
寸法N(mm)
175
寸法K(mm)
20
寸法Q(mm)
52
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
寸法KL(mm)
148
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
120/144
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
寸法LD(mm)
95
寸法LB(mm)
-
寸法NB(mm)
-
寸法KD(mm)
27
寸法ML(mm)
32
寸法QK(mm)
26
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)
4
寸法LG(mm)
5
寸法CA(mm)
54
寸法CB(mm)
128
寸法SL(mm)
134
寸法MB(mm)
-
寸法CC(mm)
210
寸法CL(mm)
1.75
寸法SD(mm)
48
極数(P)
4
寸法MD(mm)
14
寸法MS(mm)
M16
寸法QC(mm)
37
寸法QD(mm)
35.4
寸法ZL(mm)
16
寸法ZS(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
一体型遊星ギヤモータ(X10-100)
MYACTUATOR
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X10-40)
MYACTUATOR
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X4-24)
MYACTUATOR
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X4-3)
MYACTUATOR
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X6-8)
MYACTUATOR
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-20)
MYACTUATOR
税込
¥
106,678
¥
96,980
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-60)
MYACTUATOR
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-90)
MYACTUATOR
税込
¥
296,780
¥
269,800
バスケットへ
DCギヤード・モーター(減速比:1/63)
GB
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)
STL
税込
¥
9,348
¥
8,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(300:1 55rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
DCギヤードモーター(75:1 94rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
8,248
¥
7,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(300:1 23rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
8,248
¥
7,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(75:1 242rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
7,258
¥
6,598
バスケットへ
DCギヤードモーター(36:1 196rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
8,248
¥
7,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(300:1 60rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
7,258
¥
6,598
バスケットへ
DCギヤードモーター(75:1 221rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
DCギヤード・モーター(減速比:1/5)
GB
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
DCギヤード・モーター(減速比:1/36)
GB
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
ギヤードモーター
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
参考になった
2022-08-10
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ