出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形 フェースマウント共用ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品出力軸保護カバー、特殊座金ブレーキブレーキなし質量(kg)35.1寸法L(mm)574寸法H(mm)166保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)158モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)45寸法D(mm)206寸法B(mm)150寸法C(mm)83寸法T(mm)48.8寸法W(mm)14寸法P(mm)140寸法M(mm)324寸法N(mm)206寸法K(mm)23寸法Q(mm)67塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)115寸法LB(mm)-寸法NB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)40寸法QK(mm)30周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5寸法CA(mm)65寸法CB(mm)149寸法SL(mm)158寸法MB(mm)-寸法CC(mm)250寸法CL(mm)1.95寸法SD(mm)63極数(P)4寸法MD(mm)17.5寸法MS(mm)M20寸法QC(mm)47.5寸法QD(mm)45.4寸法ZL(mm)21寸法ZS(mm)26