画像準備中

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3.7 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)2 注文コード11991227 品番SF-PRVO-2P-3.7KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥344,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は出力・電圧・極数など74種類から選べます 他の種類を見る

保護IP44
JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。

出力(kW)3.7 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)2 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式立形フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番112M ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 定格電流(A)13.4/13.2/12.2/11.8 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30〜40 運転(定格)S1連続 始動電流(A)120/100/111/117 始動トルク290/231/282/309(%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2905/3490/3515/3515 防水性屋外形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする