出力(kW)18.5
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)2
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式立形フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋外
枠番160L
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
定格電流(A)67/65/60/58
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
運転(定格)S1連続
始動電流(A)580/493/550/583
始動トルク247/204/248/272(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2930/3520/3535/3540
防水性屋外形(IP44)