出力(kW)7.5
電源三相
電圧(V)200/200/220/230
極数(P)4
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式立形フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
枠番132M
ブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱横、入力電圧(ACV)/200,400)
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
定格電流(A)29.6/28/26.2/26
絶縁種別F種
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
リード線6本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格回転速度(min-1[r.p.m])1460/1755/1760/1765
定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150
防水性屋内形(IP44)