画像準備中

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVB形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11992347 品番 SF-PRVB-6P-5.5KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,131,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

省エネ・CO2削減
互換性確保

出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)6 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式立形フランジ取付 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 枠番132M ブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱横、入力電圧(ACV)/200,400) 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 定格電流(A)24.2/22/21/21 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30〜40 リード線6本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続) 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格回転速度(min-1[r.p.m])965/1160/1170/1170 定格トルク(N・m)(制動)7.5〜150 防水性屋内形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする