RJ07-15 ゴア ジョイントシーラント(ピラフロン ガスケット) PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11995488

ゴア ジョイントシーラント(ピラフロン ガスケット)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11995488 品番RJ07-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

-100〜+200℃の広い温度範囲にご使用頂けます。
化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外にはおかされません。
コールドフローが少ないため、シールには有効です。

材質PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番7-512-15 幅(mm)6.6 厚さ(mm)2.5 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-100〜+200 最高使用圧力3.3MPa 係数m=1.5 締付圧力(N/mm2)Y=(気体)17.2、(液体)3.4 適合フランジ幅(mm)10〜17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12133117
2018-11-21
用途:
製造装置メンテナンス

購入を検討していましたが商社にて詳細を確認したところ厚みが間違っていました。
正しくは1.9mmです。購入する場合は注意が必要。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご指摘通り、厚さが誤っておりました。
担当部署に申し伝え、商品情報を修正いたします。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
12133117
2017-06-06
用途:
機械の補修

価格は高いですが、モノタロウさんがすぐに届くのでこちらで購入しました。
すぐに補修したかったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
12133135
2016-09-29
用途:
ステンレス製品のシール
建設業・工事業

以前から使用しているものと同じ製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする