曜日別特売
RR-165-BS3R リフレクター CATEYE 11997974

RR-165-BS3R リフレクター CATEYE 11997974
RR-165-BS3R リフレクター CATEYE 11997974

リフレクター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11997974品番RR-165-BS3R
参考基準価格(税別)¥409販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品

用途
シートステー用
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)仕様1台紙6個付きブラックボディ取付シートステー寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11997974
2016-09-30
用途: MTBに装着

付属の取り付けバンド(品番BS-3)は一般的なママチャリやロード
タイプなどの細いシートステー用で、MTB等の太いシートステーには使用できません。
キャッツアイの別売り取り付けバンドの購入が必要です。大型の取り付けバンドを使用すればシートポストにも装着可能です。
購入の際、取り付けバンドのサイズが選べると、ベルトが無駄にならなくて済むのですが。

対象商品 : 11997974
2016-10-17
用途: 補修用

CATEYEのは遠くからでもよく見えるような気がする。ちゃんとしてる。

対象商品 : 11997974
2015-10-16
用途: ロードバイクに取り付け

リフレクタは取り付け義務のため
小さめで形良い物を捜していました。
バンドもオプションで多数そろっているため
車種を選ばず取り付けできます。
性能も文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする