SA-0805AA1S ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ ParkerTAIYO 11999296

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11999296品番SA-0805AA1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。
負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。

ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)32最大吸収エネルギー(J)0.392種別SA形式スプリングリターン形構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式(ピストン)最大衝突速度(m/s)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする