2ポートHDMIモニター2台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001248 品番SV231DHU34K6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応
高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避
2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし
使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)58 質量(g)800 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度5Gbps 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする