対応解像度
【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;
640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;
640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
用途
教室や会議室でHDMI信号を延長
既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送
電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)13
質量(g)156
保証期間2年間
コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]
最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
延長ケーブル(m)50
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-240AC
入力電流(A)0.3
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応