曜日別特売
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625

 

VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625
VS-3530FH 暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン ベルソス 12001625

暖房ファン付 オイルヒーター 10枚ストレートフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12001625
品番
VS-3530FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,091

温風ファンとオイル暖房のダブル機能でお部屋を素早く&優しく温めます!
温風ファンはすぐに温かくなりますが長時間使うと空気や肌が乾燥しがちでした。
オイルヒーターは空気を乾燥させにくく音も静かですがお部屋を暖めるのに時間がかかっていました。
これは2つの機能を搭載しているのでお互いの良い部分を使い分けることができます。
外出先から帰ってきてすぐにお部屋を暖めたい時は温風ファンで。お部屋が暖かくなったらオイル暖房に切り替えて長時間じんわりと温まってください。(温風ファンとオイル暖房を同時にご利用いただくこともできます)
便利なタオルハンガー付き

用途
寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
セット内容
本体、キャスタープレート×2,U字型ボルト×2、蝶ナット×4、タオルハンガー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
12.6
色
アイボリー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(オイルヒーター)450/650/1100、(ファンヒーター)400
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×500×630
機能
電力量3段階切替(450/650/1100W)、温度過上昇防止装置、転倒時電源オフ機能、24時間タイマー、ファン機能(400W)
注意
※延長コード、たこ足配線、テーブルタップなどは使用せず直接コンセントに電源プラグをさしてください。
※本製品は一般家庭用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする