曜日別特売

電気ストーブ800W,400W

電気ストーブ800W,400W - TEKNOS

薄型設計の定番ストーブ

用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.96
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05687889ES-K740(W)
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする