曜日別特売

400W カーボンヒーター

400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ400W カーボンヒーター - おおたけ

速 暖 で 熱 効 率 に れ て お り 暖 か い 。 イ ン テ リ ア に 合 わ せ や す い シ ン カ レ な デ ザ イ ン 。

質量(kg)
2
消費電力(W)
400
寸法(cm)
15.6×15.6×54.3
周波数
50/60 Hz
1時間あたりの電気代目安(円)
12.4
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171756CB-G426-W
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
06171772CB-G426-LG
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする