TEKNOS
電気ストーブ800W,400W
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400
寸法(cm)
31.5×17×36
内容量
1台
取扱説明書:
(0.72MB)
(1.52MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05927831
ES-K420
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください