Anker PowerPort III 2-Port 65W

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011355 品番A2666111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBook Pro (14インチ、2021) であればわずか1時間30分で満充電可能です。 (Anker調べ)
2台同時に急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大45W&20Wの出力が可能。
幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約50%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
MacBookやUSB Power Delivery対応のWindows PCにも対応:単ポート利用時は最大65W出力が可能なUSB PD対応USB-Cポートを搭載。
MacBook ProやUSB PD対応のWindows PC、Dell XPS13、ThinkPad X390等の幅広いノートPCに急速充電が可能です (※2ポート利用時は下部で最大45W、上部で最大20W出力になります) 。
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から30分充電した場合での比較) 。
さらに、USB PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。
旅行や出張など、持ち運びにも便利です。

入力電圧(V)100-240(50/60Hz)1.8A 出力【単ポート利用時】5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力: 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) ※単ポート利用時はどちらのポートをお使いいただいても最大65W出力となります。【2ポート利用時】下部ポート:5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:2.25A (最大45W) | PPS出力:3.3V-16.0V:3.0A (最大45W) | 上部ポート:5.0V:3.0A / 9.0V:2.22A (最大20W) 最大出力(W)52 ポート【出力】USB-C×2 ブラック 対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ)(第5世代)iPad Pro (11インチ)(第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×52×29(※プラグ部を除く) 質量(g)約136 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数2
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
充電で。
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

このメーカーは使用した事があったので、安心して頼めました。
充電時間も短縮できるので重宝しております。

対象商品:
12011355
2024-03-01
用途:
ノートパソコン充電
株式会社テクノフレンド 様 (製造業)

パソコン付属の充電コードよりかなりコンパクト
収納性も良く、外出時の持ち歩き便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする