曜日別特売
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455

CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455
CDP2MDPEC USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com 12013455

USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12013455品番CDP2MDPEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)

用途
オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(cm)30.6グレー長さ(mm)86幅(mm)27高さ(mm)16質量(g)28保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状Mini DisplayPort (20ピン)変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする