YKK AP
YKK APの 建具金物
YKK APの 引戸金具・折戸金具
YKK APの 戸車・車のみ
取替用戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12014155
品番
YS BS-TT-30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応
強度、耐久性:純正戸車と同等の性能
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
寸法A(mm)
11.5〜16
寸法B(mm)
22〜27
用途
戸車の取替に
仕様
窓タイプ