LED電球 E17 広配光 T6

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12024646 品番 LDA4N-G-E17-4T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

口金E17 定格消費電力(W)3.9 光色昼白色 明るさランプ全体:小形電球40形相当 用途口金サイズがE17の点灯器具に。 仕様密閉器具対応 材質アルミ、 ポリカーボネート、 ナイロン 質量(g)27 電圧(V)100(50/60Hz共用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×74 全光束(Lm)約440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.067 保証期間お買い上げ日より5年間 エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 使用場所屋内用 配光角度(°)220 電球の種類LED
注意
※断熱材施工器具にはご使用できません。
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
応接室シャンデリア

古い応接室シャンデリアで,6個のミニクリプトン電球がついていました.
電球の周りを磨りガラスのボール形状カバーで覆う器具のため,密閉形器具対応であること,およびサイズ的に収まることが必要でしたが,どちらもクリアしました.
今後,LEDへの移行時にこの2点は重要なポイントになると思います.

対象商品:
12024725
2026-02-06
用途:
トイレや廊下の照明用に
運輸・通信業

消費電力が少なく、でも明るいLEDでまんぞくですが、点灯中は高周波の音が響きとても耳障りです。不良品なのかもしれませんが、返品交換も面倒なのでそのままにしています。2個入りですが、両方ともその症状です。トイレで数分いると耐えられません。他のメーカーのものが良いかもしれません。

2026-01-26
用途:
デスクスタンド

思った以上に小さかったので、大丈夫かな?と思いながら
取り付けてみたら、ぴったりでよかったです。
光も結構ぴかっているので、大満足です。

2025-11-28
用途:
屋内照明
サービス業

今まで普通の電球でしたので切れたのを機にLEDタイプにしました。
電球色のタイプでも前のと変わらない自然な色調で良かったです。

2024-12-31
用途:
電球取り換え時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安くて白熱電球の何倍も長持ちするので満足しています。LEDのため熱くならないのもメリットです。

対象商品:
12024628
2024-04-30
用途:
トイレに
農・林・水産業

白すぎず、いい感じです。
工具のついでに注文出来るのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
12024628
2023-06-11
用途:
壁の照明

今はリフレクター電付いていて、電気代の節約を目的に購入した。市販の7割と安価で明るく、非常に満足している。

対象商品:
44395829
2023-02-06
用途:
玄関に
卸売・小売業

今まで、付いていた電球をこちらへ付け替えました。玄関が明るくなって、購入して良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする