LED電球 E17 広配光 T6

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色相当 定格消費電力(W)3.9 注文コード12024655 品番LDA4L-G-E17-4T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色・定格消費電力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

口金E17 定格消費電力(W)3.9 光色電球色相当 明るさランプ全体:小形電球40形相当 用途口金サイズがE17の点灯器具に。 仕様密閉器具対応 材質アルミ、 ポリカーボネート、 ナイロン 質量(g)27 電圧(V)100(50/60Hz共用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×74 全光束(Lm)約440 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球 定格入力電流(A)0.069 保証期間お買い上げ日より5年間 エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 使用場所屋内用 配光角度(°)220 電球の種類LED
注意
※断熱材施工器具にはご使用できません。
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12024655 LDA4L-G-E17-4T6 07913696 LDA4L-G-E17/W-4T10 LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマ 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
応接室シャンデリア

古い応接室シャンデリアで,6個のミニクリプトン電球がついていました.
電球の周りを磨りガラスのボール形状カバーで覆う器具のため,密閉形器具対応であること,およびサイズ的に収まることが必要でしたが,どちらもクリアしました.
今後,LEDへの移行時にこの2点は重要なポイントになると思います.

対象商品:
12024725
2026-02-06
用途:
トイレや廊下の照明用に
運輸・通信業

消費電力が少なく、でも明るいLEDでまんぞくですが、点灯中は高周波の音が響きとても耳障りです。不良品なのかもしれませんが、返品交換も面倒なのでそのままにしています。2個入りですが、両方ともその症状です。トイレで数分いると耐えられません。他のメーカーのものが良いかもしれません。

2026-01-26
用途:
デスクスタンド

思った以上に小さかったので、大丈夫かな?と思いながら
取り付けてみたら、ぴったりでよかったです。
光も結構ぴかっているので、大満足です。

2025-11-28
用途:
屋内照明
サービス業

今まで普通の電球でしたので切れたのを機にLEDタイプにしました。
電球色のタイプでも前のと変わらない自然な色調で良かったです。

2024-12-31
用途:
電球取り換え時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安くて白熱電球の何倍も長持ちするので満足しています。LEDのため熱くならないのもメリットです。

対象商品:
12024628
2024-04-30
用途:
トイレに
農・林・水産業

白すぎず、いい感じです。
工具のついでに注文出来るのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
12024628
2023-06-11
用途:
壁の照明

今はリフレクター電付いていて、電気代の節約を目的に購入した。市販の7割と安価で明るく、非常に満足している。

対象商品:
44395829
2023-02-06
用途:
玄関に
卸売・小売業

今まで、付いていた電球をこちらへ付け替えました。玄関が明るくなって、購入して良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする