フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12024944 品番 LDC4L-G-E12/D-FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。

口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 定格消費電力(W)約4 質量(g)22 材質ガラス、PBT 配光角度(°)約300 使用場所屋内用 明るさ小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.041 定格寿命(時間)20000 対応密閉器具対応 電球形状シャンデリア球 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105 電球の種類LED 配光タイプ全方向
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする