関西石油製品販売
関西石油製品販売の 工業用潤滑油
関西石油製品販売の ソルベント
BEST MOUCAL アルコール製剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
注文コード
12025520
品番
AP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
成分
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文
お送りできません