ナガタ
ナガタの 工業用潤滑油
ナガタの 切削油
マリーンカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
色
無色
注文コード
12027139
品番
P-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。
優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。
既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
主成分
エチレングリコール50〜60%
色
無色
容器
18L缶
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。
危険物の類別
非危険物
注意
※労働安全衛生法:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
※直射日光や高温になる場所を避け、換気の良い場所に保管してください。