曜日別特売
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) 861031 アイトス 12027526

861031 ホッピングパンツ(男女兼用) 861031 アイトス 12027526
861031 ホッピングパンツ(男女兼用) 861031 アイトス 12027526

ホッピングパンツ(男女兼用) 861031

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
ウエスト(cm)64~70
サイズS
内容量1着注文コード12027526品番861031
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

快適性と安全性を追求したストレスの少ない衛生白衣。 軽量ストレッチの機能を生かしたパターン設計で快適さ追求 縫製箇所も少なく異物混入のリスクを軽減し安全。

色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64~70
色番
1
素材
フルダルストレッチピケ ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする