曜日別特売
861411 ニットスクラブ(男女兼用) アイトス 12035436

861411 ニットスクラブ(男女兼用) アイトス 12035436
861411 ニットスクラブ(男女兼用) アイトス 12035436
861411 ニットスクラブ(男女兼用) アイトス 12035436
861411 ニットスクラブ(男女兼用) アイトス 12035436

ニットスクラブ(男女兼用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
ワイン
サイズ3L
肩幅(cm)52
着丈(cm)71
内容量1着注文コード12035436品番861411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブ。

ワインサイズ3L胸廻(cm)128肩幅(cm)52袖丈(cm)22着丈(cm)71素材ディンプルメッシュ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック色番39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

生地が柔らかくで肌触りがいいです。生地がやや凹凸があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする