※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-AL200-MW スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 真田化鋼(S・ROSE) 12041279 R1-AL200-MW スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 真田化鋼(S・ROSE) 12041279

スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12041279 品番 R1-AL200-MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

樹脂製スライド式レジスター。
薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。

種類角型レジスター 材質スチロール樹脂 サイズ200×250 外形寸法(mm)(A1×A2)249×298 ビスピッチ(mm)B1×B2:224×274 開口寸法(mm)C1×C2:198×248 寸法(mm)出代:D12 ミルキーホワイト 有効換気面積(cm2)89 付属品ビス付き 用途自然給気用室内換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
浴室の換気口
不動産業

一戸建の浴室の換気口を探していたところ、ちょうどいい寸法の商品が、こちらでした。機能的にもシンプルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする