真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の レジスター
真田化鋼(S・ROSE)の 角型レジスター
スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041288
品番
R1-AL200-TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
樹脂製スライド式レジスター。
薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
種類
角型レジスター
材質
スチロール樹脂
サイズ
200×250
外形寸法(mm)
(A1×A2)249×298
ビスピッチ(mm)
B1×B2:224×274
開口寸法(mm)
C1×C2:198×248
寸法(mm)
出代:D12
色
チーク
有効換気面積(cm
2
)
144
付属品
ビス付き
用途
自然給気用室内換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい