※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-SF-MW 樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE) 12041306 R1-SF-MW 樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE) 12041306 R1-SF-MW 樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE) 12041306

樹脂製ロングフード(すずらん)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12041306 品番R1-SF-MW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

樹脂製ロングタイプの換気フードです。
室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。

材質スチロール樹脂 外形寸法(mm)(A1×A2)95×444 ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5 開口寸法(mm)C1×C2:43×392 寸法(mm)出代:48 有効換気面積(cm2)105 ミルキーホワイト 種類角型ガラリ 付属品ビス付き 用途自然給気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
DIYで換気口を修理しました。
奈良県高等学校理化学会 様 (その他業種)

築40年でプラスチック樹脂の換気口が経年劣化で欠けてしまいました。同様の大きさのものがなかったので購入して自分で取り付けました。ピッタリでした。ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする