真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の 換気フード
強制換気用フード(網付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041410
品番
R1-FD250ーBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
樹脂製の強制換気用フードです。
網付き仕様です。ビス付属あり。
材質
ABS
種類
換気フード
サイズ
換気扇20cm用
外形寸法(mm)
A1×A2:296×296
ビスピッチ(mm)
B1×B2:275×275
開口寸法(mm)
C1×C2:250×250
寸法(mm)
出代:D180
色
ブラック
付属品
ビス付き
用途
強制換気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい