互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 & 11 PC に対応
コネクタType-C USB コネクタ付きの取り外し可能な 10 フィート / 3 m ケーブル (コンソールでは Type-A)
質量(g)300
接続ゲームコンソールまたは PC への USB-A 接続
寸法(mm)180×183×73
ケーブル長(m)3
入出力音声:ステレオオーディオ出力とマイク入力用の 3.5mm オーディオポート
色ブラック
保証期間1 年間限定
セット内容コントローラ:Turtle Beach(R) ReconTM コントローラー、ケーブル:10フィート/3mのUSBケーブル、ガイド:クイックスタートガイド、ステッカー:タートル ビーチ ステッカー