SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
21 ネクサーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
4000HG BOX
注文コード
12052129
品番
4000HG BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
自重(g)
305
種別
4000HG BOX
巻取長さ(cm)
93(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)
(ナイロン)4-150、(PE)1.5-320
最大ドラグ(kg)
11