Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12053030 品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm)
スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。
八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。
EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。
ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。
ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。

寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450 シャフト長さ(mm)585〜685(伸縮機能付き) 材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm) 自重(g)850 用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。
注意
※専用スペアネット有(別売) GMスペアラバーネットディープタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする