※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

モジュラー形FRL P3Nシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 圧力計なし 形式P3NEA 注文コード12053327 品番P3NEA96GSMBNN
参考基準価格(税別)¥151,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は管接続口径・圧力計・形式など136種類から選べます 他の種類を見る
種別フィルタレギュレータ 形式P3NEA 管接続口径3/4 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0〜0.8 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする