※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形ParkerグローバルFRL
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
なし
注文コード
12056416
品番
P32EA22ESABNNP
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
613
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
〜0.86
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ
種別
フィルタレギュレータ
形式
P32EA
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
ケース
アルミニウムケース
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付