※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形ParkerグローバルFRL
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
12057019
品番
P32FA23DGAN
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
613
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
種別
コアレッシングフィルタ
形式
P32FA
使用流体
圧縮空気
オートドレン仕様
オートドレン付
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付