J1GLH2-40-155-C ロック付シリンダ J1Lシリーズ ParkerTAIYO 12063109

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ロック付シリンダ J1Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063109 品番J1GLH2-40-155-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は164種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 種別エアシリンダ 種類一般シリンダ クッションダンパ シリーズロック付J1L 使用ピストン速度(mm/s)20〜700 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 使用流体無給油空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする