※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ J1Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12063224
品番
J1GLH2-40-450-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,300
この商品は
164
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
種別
エアシリンダ
種類
一般シリンダ
クッション
ダンパ
シリーズ
ロック付J1L
使用ピストン速度(mm/s)
20〜700
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
使用流体
無給油空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-10〜70