曜日別特売
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417

F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417
F1GC220109250 ベアクラッチ ドライビングシューズ mizuno(ミズノ) 12063417

ベアクラッチ ドライビングシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足ブラック注文コード12063417品番F1GC220109250
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,88012,980

人とクルマと街をつなぐ一足
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
【MIZUNO COB】-ダイレクトなペダルフィールを実現-
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
【ラウンドソール】-スムーズな踏みかえをサポート-
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
【街歩きも快適なソール】-クッション性を両立-
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
【柔らかいアッパー】-足全体にやさしくフィット-
アッパーには足全体をやさしく包み込む、上質で柔らかい人工皮革を採用。
歩行時にも足の動きにフィットし、ストレスを抑制する履き心地です。
また、スタイリッシュなデザインで、様々なシーンに合わせて着用頂けます。

用途ドライビングシューズ形状ローカットブラックサイズ(cm)25甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革×合成繊維靴タイプスニーカー質量(g)約240(27.0cm片方)材質(底部)ゴム底

商品説明動画

BARECLUTCH(ベアクラッチ) 開発者インタビュー/MIZUNO DRIVING
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする