曜日別特売
142810000 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ 12068475

142810000 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ 12068475
142810000 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ 12068475
142810000 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ 12068475

卓上シーラーAP-300

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード12068475品番142810000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。

用途
ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
注意
※国内専用。水物不可。取扱説明書の注意事項をお守りください。
シール時間のダイヤルが0だとシールが出来ませんので
使用時にダイヤルを調整ください。
電源ランプはシール動作時に点灯します。
コンセントを差しただけでは点灯しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12068475
2024-09-25
用途: 塩、ふりかけのパッキングに使用
製造業

業務用として使います。
簡単に使えて、接着面も綺麗です。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 商品の梱包用

値段、大きさも手頃です。小さい部品を梱包するのに便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする