※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
水用レギュレータ
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
84日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.75
管接続口径
1/4
取付方式
ブラケット無し
注文コード
12071125
品番
W361-02
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・取付方式
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.75
取付方式
ブラケット無し
ねじの種類
Rc
使用流体
水
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし