※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

油圧ハイロータ HRNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形式HRN10 仕様標準形 注文コード12084337 品番HRN10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,000
この商品は形式・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準形 種別油圧ハイロータ 形式HRN10 ポートサイズRc1/8 バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ ベーン形式ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする